Rittal - Tableau de commande - AX - Aluminium - L377 H597 P36 - IP54 - sur coffrets AX - 2743010

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP54

  • largeur - 377 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177938533

Réf. Sonepar

00334793853

Réf. Fournisseur

2743010

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

377 mm

hauteur:

597 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

36 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Tableau de commande - AX - Aluminium - L377 H597 P36 - IP54 - montage sur coffrets AX à la place de la porte - la fermeture à verrouillage est nécessaire