Rittal - Tablette 19" 2U prof. 250 - 5501615

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tablette 19" 2U prof. 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 88.9 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 482.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679054

Réf. Sonepar

00334501615

Réf. Fournisseur

5501615

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

88.9 mm

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

250 mm

capacité de charge max.:

25 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Tablette 19" 2U prof. 250