Rittal - Tablette 19" 2U prof. 400 - 5501625

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tablette 19" 2U prof. 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 88.9 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679061

Réf. Sonepar

00334501625

Réf. Fournisseur

5501625

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

88.9 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

400 mm

capacité de charge max.:

25 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Tablette 19" 2U prof. 400