Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Tablette 19" réglable prof. 400-600, charge 50kg - 5501655

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tablette 19" réglable prof. 400-600, charge 50kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 22.2 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 484 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679092

Réf. Sonepar

00334501655

Réf. Fournisseur

5501655

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

22.2 mm

matériau:

métal

largeur:

484 mm

hauteur:

22.25 mm

profondeur:

0 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Tablette 19" réglable prof. 400-600, charge 50kg