Rittal - Tablette de travail - 4638600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - autre
largeur - 413 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 400 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177107496
Réf. Sonepar
00334710749
Réf. Fournisseur
4638600
Marque
Rittal
composants de la console:
autre
largeur:
413 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
400 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
autre
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
1


