Rittal - Tablette extractible 19" réglable prof. 400-600, charge 100kg - 5501715


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
matériau - métal
largeur - 419 mm
hauteur - 66.75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177679153
Réf. Sonepar
00334501715
Réf. Fournisseur
5501715
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
matériau:
métal
largeur:
419 mm
hauteur:
66.75 mm
profondeur:
500 mm
capacité de charge max.:
100 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Tablette extractible 19" réglable prof. 400-600, charge 100kg