Rittal - Tablette Extractible, prof. 545mm, charge 40 kg - 6902960

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tablette Extractible, prof. 545mm, charge 40 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 465 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177289864

Réf. Sonepar

00334728986

Réf. Fournisseur

6902960

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

465 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

600 mm

capacité de charge max.:

30 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7015

Tablette Extractible, prof. 545mm, charge 40 kg