Rittal - Tablette fixe 19" 2U - 7119400

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tablette fixe 19" 2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 88.9 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 482.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177187214

Réf. Sonepar

00334718721

Réf. Fournisseur

7119400

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

88.9 mm

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

400 mm

capacité de charge max.:

25 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Tablette fixe 19" 2U