Rittal - Tablette fixe, prof. 400mm, charge 50kg - 7164035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- adapté à la largeur de boîtier - 600 mm 
- matériau - métal 
- largeur - 471 mm 
- hauteur - 29 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177165793
Réf. Sonepar
00334716579
Réf. Fournisseur
7164035
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
471 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
400 mm
capacité de charge max.:
50 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Tablette fixe, prof. 400mm, charge 50kg


