Rittal - Tablette fixe, prof. 500mm, charge 100kg - 7485035

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tablette fixe, prof. 500mm, charge 100kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 671 mm

  • hauteur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177166028

Réf. Sonepar

00334716602

Réf. Fournisseur

7485035

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

671 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

500 mm

capacité de charge max.:

100 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Tablette fixe, prof. 500mm, charge 100kg