Rittal - Tablette fixe, prof. 500mm, charge 50kg - 7165035

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tablette fixe, prof. 500mm, charge 50kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 471 mm

  • hauteur - 29 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177165809

Réf. Sonepar

00334716580

Réf. Fournisseur

7165035

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

471 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

500 mm

capacité de charge max.:

50 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Tablette fixe, prof. 500mm, charge 50kg