Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Tablette porte-clavier RAL7035 - 6321010

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 430 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 312.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177703896

Réf. Sonepar

00334770389

Réf. Fournisseur

6321010

Marque

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

430 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

312.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Tablette porte-clavier RAL7035