Rittal - Tige en aluminium L=250mm - 2374020

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tige en aluminium L=250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • longueur du tube - 250 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177219847

Réf. Sonepar

00334721984

Réf. Fournisseur

2374020

Réf. Commerciale

Rittal

couleur:

autre

longueur du tube:

250 mm

matériau:

autre

Tige en aluminium L=250mm