Rittal - Tiroir clavier 19", 2U - 7281035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 88.9 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 390 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177165946
Réf. Sonepar
00334716594
Réf. Fournisseur
7281035
Marque
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
88.9 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
390 mm
matériau:
métal
largeur:
411 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
419 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


