Rittal - Tiroir-clavier 19"2U - VXIT - 5302205

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tiroir-clavier 19"2U - VXIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955660

Réf. Sonepar

00334795566

Réf. Fournisseur

5302205

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

matériau:

autre

largeur:

482.6 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

7035

Tiroir-clavier 19"2U - VXIT