Rittal - Tiroir de rangement 19", 2U - 7282035

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tiroir de rangement 19", 2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 88.9 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 419 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177165953

Réf. Sonepar

00334716595

Réf. Fournisseur

7282035

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

88.9 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

419 mm

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

88.9 mm

profondeur:

419 mm

capacité de charge max.:

25 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Tiroir de rangement 19", 2U