Rittal - Tiroir de rangement 19", 3U - 5502325

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tiroir de rangement 19", 3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la profondeur de boîtier - 427 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 411 mm

  • hauteur - 133.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679399

Réf. Sonepar

00334502325

Réf. Fournisseur

5502325

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la profondeur de boîtier:

427 mm

matériau:

métal

largeur:

411 mm

hauteur:

133.5 mm

profondeur:

419 mm

capacité de charge max.:

25 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Tiroir de rangement 19", 3U