Rittal - Tiroir de Ventilation 19" - 230V - 480 m3/h - 3341230

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tiroir de Ventilation 19" - 230V - 480 m3/h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 480 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177041486

Réf. Sonepar

00334704148

Réf. Fournisseur

3341230

Réf. Commerciale

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

480 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

482.6 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

gris

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Oui

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

puissance nominale:

0 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

51 dB(A)

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Oui

numéro RAL:

7035

Tiroir de Ventilation 19" - 230V - 480 m3/h - pour l'intégration directe sur les montants 19". L'intégration permet un brassage permanent de l'air dans l'armoire électrique, ce qui évite la formation de nids de chaleur.