Rittal - Tiroir de Ventilation 19" - 230V - 480 m3/h - 3351230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 480 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 482.6 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177041615
Réf. Sonepar
00334704161
Réf. Fournisseur
3351230
Réf. Commerciale
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
480 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
482.6 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Oui
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
0 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
51 dB(A)
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Oui
numéro RAL:
7035