Rittal - Tiroir pour clavier - 6003000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 261 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177185272
Réf. Sonepar
00334718527
Réf. Fournisseur
6003000
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
261 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Tiroir pour clavier


