Rittal - Tiroir pour clavier 19" 2U - 6002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177150072
Réf. Sonepar
00334715007
Réf. Fournisseur
6002000
Marque
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
150 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Les Atouts de la gamme:
Les technologies de fabrication actuelles exigent des interfaces homme machine, un maximum de flexibilité et la capacité de répondre aux contraintes


