Rittal - Tiroir pour clavier et souris pour armoires VX - VX25 - L800mm H200 mm - RAL7035 - 8620521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177926882
Réf. Sonepar
00334792688
Réf. Fournisseur
8620521
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
340 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Tiroir pour clavier et souris pour armoire VX- VX25 - L800mm H200 mm - RAL7035 - L'indice de protection élevé est maintenu, même lorsque l'abattant est ouvert