Rittal - Toit de protection antipluie - AE - acier inoxydable - L380 P155mm - 2471000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 380 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 155 mm
adapté à la largeur de boîtier - 380 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 155 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177024489
Réf. Sonepar
00334702448
Réf. Fournisseur
2471000
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
380 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
155 mm
adapté à la largeur de boîtier:
380 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
155 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non