Rittal - Toit de protection - AX - Inox - L1000 P300 - pour coffrets électriques AX - 2363010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
hauteur - 43 mm
profondeur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177938137
Réf. Sonepar
00334793813
Réf. Fournisseur
2363010
Marque
Rittal
largeur:
1000 mm
hauteur:
43 mm
profondeur:
300 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
0
avec entrée de câble:
Non



