Rittal - Toit de protection - AX - Inox - L300 P210 - pour coffrets électriques AX - 2361010

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 37 mm

  • profondeur - 210 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177938113

Réf. Sonepar

00334793811

Réf. Fournisseur

2361010

Marque

Rittal

largeur:

300 mm

hauteur:

37 mm

profondeur:

210 mm

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

210 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

avec entrée de câble:

Non

Toit de protection - AX - Inox - L300 P210 - pour coffrets électriques AX - Le toit de protection protège le coffret de manière fiable contre l'eau stagnante et autres encrassements grâce à son inclinaison.