Rittal - Toit de protection - AX - Inox - L600 P350 - pour coffrets électriques AX - 2476010

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 47 mm

  • profondeur - 350 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177938267

Réf. Sonepar

00334793826

Réf. Fournisseur

2476010

Réf. Commerciale

Rittal

largeur:

600 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

350 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

350 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

0

avec entrée de câble:

Non

Toit de protection - AX - Inox - L600 P350 - pour coffrets électriques AX