Rittal - Toit de protection - AX - Inox - L800 P300 - pour coffrets électriques AX - 2475010

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 43 mm

  • profondeur - 300 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177938250

Réf. Sonepar

00334793825

Réf. Fournisseur

2475010

Réf. Commerciale

Rittal

largeur:

800 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

300 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

0

avec entrée de câble:

Non

Toit de protection - AX - Inox - L800 P300 - pour coffrets électriques AX - Le toit de protection protège le coffret de manière fiable contre l'eau stagnante et autres encrassements grâce à son inclinaison.