Rittal - Toit IP55 plein pour amoire - VX VXIT - RAL7035 - 9681682

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Toit IP55 plein pour amoire - VX VXIT - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 72 mm

  • profondeur - 1200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177954045

Réf. Sonepar

00334795404

Réf. Fournisseur

9681682

Marque

Rittal

largeur:

800 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

1200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

Toit IP55 plein pour amoire - VX VXIT - RAL7035