Rittal - Toit plaques introduc.câbles-RAL7035 - 9681548


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 15 mm
profondeur - 800 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177926561
Réf. Sonepar
00334792656
Réf. Fournisseur
9681548
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
400 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non