Rittal - Toit plaques introduc.câbles-RAL7035 - 9681516

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Toit plaques introduc.câbles-RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1100 mm

  • hauteur - 15 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1100 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177926578

Réf. Sonepar

00334792657

Réf. Fournisseur

9681516

Réf. Commerciale

Rittal

largeur:

1100 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1100 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

Toit plaques introduc.câbles-RAL7035