Rittal - Toit plaques introduc.câbles-RAL7035 - 9681546


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 15 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177926615
Réf. Sonepar
00334792661
Réf. Fournisseur
9681546
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
400 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non