Rittal - Tôle d'adaptation - CS - Toptec - H1042 L467 P50 - Aluminnium - pour ventilateur - 9828110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 467 mm
hauteur - 1042 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177963030
Réf. Sonepar
00334796303
Réf. Fournisseur
9828110
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
467 mm
hauteur:
1042 mm
profondeur:
50 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035