Rittal - Tournevis Phillips PH2 isolé D6mm gamme automation systems - 4052132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - autre
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177807280
Réf. Sonepar
00334780949
Réf. Fournisseur
4052132
Réf. Commerciale
Rittal
système à vis:
cruciforme
taille:
autre
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
215 mm
diamètre de lame:
6 mm
finition de précision:
Oui
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
autre
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non