Rittal - Tournevis plat isolé SL 3x0,5mm gamme automation systems - 4052101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
longueur totale - 205 mm
modèle - droit
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177807204
Réf. Sonepar
00334780941
Réf. Fournisseur
4052101
Réf. Commerciale
Rittal
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
longueur totale:
205 mm
modèle:
droit
isolé:
Non
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
3.5 mm
taille:
autre
finition de précision:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
autre
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond