Rittal - Tournevis Pozidriv PZ2 nu D6mm gamme automation systems - 4052022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - autre
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 206 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177807112
Réf. Sonepar
00334780932
Réf. Fournisseur
4052022
Réf. Commerciale
Rittal
système à vis:
Pozidriv PZ
taille:
autre
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
206 mm
diamètre de lame:
6 mm
finition de précision:
Oui
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
plastique
finition de la poignée:
autre
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non