fin de vie

Rittal - Tournevis Torx TX20 nu D5mm gamme automation systems - 4052055

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tournevis Torx TX20 nu D5mm gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (TX) - 20

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 201 mm

  • avec alésage - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807174

Réf. Sonepar

00334780938

Réf. Fournisseur

4052055

Réf. Commerciale

Rittal

taille (TX):

20

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

201 mm

avec alésage:

Non

isolé:

Non

diamètre de lame:

5 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

autre

Tournevis Torx TX20 nu D5mm - gamme automation systems - Manutention et outillage