Rittal - Turbine de Ventilation Tangentielle 19" - SK - 230V - 320 m3/h - 3144000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 320 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 482.6 mm
hauteur - 88 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177037137
Réf. Sonepar
00334703713
Réf. Fournisseur
3144000
Marque
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
320 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
482.6 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
163 mm
couleur:
gris
mode de pose:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Non
puissance nominale:
37 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
52 dB(A)
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Oui
numéro RAL:
9005


