Rittal - Unité de condensation pour LCP DX - 3311360

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h - 0 W

  • puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h - 0 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177691438

Réf. Sonepar

00334311360

Réf. Fournisseur

3311360

Réf. Commerciale

Rittal

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h:

0 W

puissance de refroidissement utile L35W10 400l/h:

0 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC

Unité de condensation pour LCP DX