Rittal - Variateur vitesse rotation 100-230V - 3120200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - gris
courant nominal - 1.2 A
tension de sortie - 100...230 V
nombre de phases - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177631441
Réf. Sonepar
00334763144
Réf. Fournisseur
3120200
Réf. Commerciale
Rittal
mode de pose:
autre
couleur:
gris
courant nominal:
1.2 A
tension de sortie:
100...230 V
nombre de phases:
3
numéro RAL:
7035
régulation de puissance continue:
Oui
nombre de marches:
0
élément de base sans couvercle:
Oui
type de commande:
bouton rotatif
voyant:
sans
contact de commutation:
Oui
avec capteur de température:
Oui
hauteur:
90.5 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
60.2 mm
indice de protection (IP):
autre