Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ - 20 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils - 3237700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ - 20 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 20 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 116.5 mm

  • hauteur - 116.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177997776

Réf. Sonepar

00334799777

Réf. Fournisseur

3237700

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

20 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

116.5 mm

hauteur:

116.5 mm

profondeur:

64.5 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

13 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

42 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Les ventilateurs à filtre à technologie de ventilation en diagonale sont plus stables en pression et offrent un débit d'air constant. Une sortie d'air en diagonale assure une évacuation uniforme de la chaleur de l'armoire électrique.

Les Atouts de la gamme:

Les ventilateurs à filtre Blue e+ sont plus puissants, durables et plus sûrs. La technologie