Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ - 55 m3/h - 230V - RAL 7035 - montage sans outils - 3238700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 63 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 148.5 mm
hauteur - 148.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4028177997615
Réf. Sonepar
00334799761
Réf. Fournisseur
3238700
Réf. Commerciale
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
63 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
148.5 mm
hauteur:
148.5 mm
profondeur:
82.5 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
14.7 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
52 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035