Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC - 540 m3/h - 100 à 240V - RAL7035 - 3243900

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC - 540 m3/h - 100 à 240V - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 625 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 100...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 323 mm

  • hauteur - 323 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997929

Réf. Sonepar

00334799792

Réf. Fournisseur

3243900

Marque

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

625 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

100...240 V

type de tension:

AC

largeur:

323 mm

hauteur:

323 mm

profondeur:

156.5 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

100...240 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

finition CEM:

Non

émission du bruit:

65 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Moteur à rendement plus élevé pour une moindre consommation électrique - Interfaces de contrôle analogique : 0-10V et numérique avec possibilité de connexion à l?interface IoT ou au système informatique du client via une interface ModBus