Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC - 930 m3/h - 100 à 130V - RAL9005 - 3245918

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC - 930 m3/h - 100 à 130V - RAL9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 1161 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 100...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 323 mm

  • hauteur - 323 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997783

Réf. Sonepar

00334799778

Réf. Fournisseur

3245918

Réf. Commerciale

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

1161 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

100...240 V

type de tension:

AC

largeur:

323 mm

hauteur:

323 mm

profondeur:

161 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

100...240 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

finition CEM:

Non

émission du bruit:

72 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9005

Moteur à rendement plus élevé pour une moindre consommation électrique - Interfaces de contrôle analogique : 0-10V et numérique avec possibilité de connexion à l?interface IoT ou au système informatique du client via une interface ModBus