Rittal - Ventilateur à filtre Blue e+ CEM - 225 m3/h - 115V - 7035 - montage sans outils - 3241810
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 225 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
type de tension - AC
largeur - 255 mm
hauteur - 255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177998001
Réf. Sonepar
00334799800
Réf. Fournisseur
3241810
Marque
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
225 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
type de tension:
AC
largeur:
255 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
129 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
43.4 W
finition CEM:
Oui
émission du bruit:
53 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035


