fin de vie

Rittal - Ventilateur à filtre EC 105m3/h-230V-IP54 - 3239500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre EC 105m3/h-230V-IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 105 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 200...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 204 mm

  • hauteur - 204 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177664135

Réf. Sonepar

00334766414

Réf. Fournisseur

3239500

Réf. Commerciale

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

105 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

200...240 V

type de tension:

AC

largeur:

204 mm

hauteur:

204 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

200...240 V

tension de fonctionnement CC:

200...240 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

6 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

53 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur à filtre EC 105m3/h-230V-IP54