Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Ventilateur à filtre EC 180m3/h-230V-IP54 - 3240500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre EC 180m3/h-230V-IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 180 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 200...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 255 mm

  • hauteur - 255 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177664142

Réf. Sonepar

00334765202

Réf. Fournisseur

3240500

Réf. Commerciale

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

180 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

200...240 V

type de tension:

AC

largeur:

255 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

200...240 V

tension de fonctionnement CC:

200...240 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

puissance nominale:

11 W

finition CEM:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur à filtre EC 180m3/h-230V-IP54