Rittal - Ventilateur à filtre EC 230m3/h-230V-IP54 - 3241500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 230 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 200...240 V
type de tension - AC
largeur - 255 mm
hauteur - 255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177652026
Réf. Sonepar
00334765215
Réf. Fournisseur
3241500
Réf. Commerciale
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
230 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
200...240 V
type de tension:
AC
largeur:
255 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
200...240 V
tension de fonctionnement CC:
200...240 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
puissance nominale:
16 W
finition CEM:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035