fin de vie

Rittal - Ventilateur à filtre - SK - 230 m3/h-115V - 3241110

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre - SK - 230 m3/h-115V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 230 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 255 mm

  • hauteur - 255 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177652002

Réf. Sonepar

00334765200

Réf. Fournisseur

3241110

Réf. Commerciale

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

230 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC

largeur:

255 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à clips

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

115...115 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

40 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

56 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur à filtre - SK - 230 m3/h-115V - technologie de ventilation en diagonale sont plus stables en pression et offrent un débit d'air constant.