Rittal - Ventilateur à filtre Top Therm 230V - SK -180 m3/h pour 50 Hz - Grille RAL 9005 - 3240108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 180 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 255 mm
hauteur - 255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177663503
Réf. Sonepar
00334766350
Réf. Fournisseur
3240108
Réf. Commerciale
Rittal
flux volumique, à soufflage libre:
180 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
255 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
132 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à clips
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
avec élément de protection:
Oui
puissance nominale:
35 W
finition CEM:
Non
émission du bruit:
51 dB(A)
Degré de protection (NEMA):
12
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
9005