Rittal - Ventilateur à filtre Top Therm 230V - SK -230 m3/h pour 50 Hz - Grille RAL 9005 - 3241108

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Ventilateur à filtre Top Therm 230V - SK -230 m3/h pour 50 Hz - Grille RAL 9005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 230 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 255 mm

  • hauteur - 255 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663831

Réf. Sonepar

00334766383

Réf. Fournisseur

3241108

Réf. Commerciale

Rittal

flux volumique, à soufflage libre:

230 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

255 mm

hauteur:

255 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

gris

mode de pose:

autre

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

40 W

finition CEM:

Non

émission du bruit:

54 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

12

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9005

Ventilateur à filtre Top Therm 230V - SK - 230 m3/h pour 50 Hz - Grille à lamelles RAL 9005